{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | 1/2-14 NPT | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Konusforhold | 1:16 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Nominel ⌀ DC | 12,88 mm | |
Skærlængde Lc | 17,2 mm | |
Skaftlængde Ls | 61,9 mm | |
Samlet længde L | 94 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gevind-⌀ | 21,22 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139739 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4067263129363 | |
Producentnummer | 139739 1/2-14 |