{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 3/4-10 UNC | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNC; UNC-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Gevindstigning | 2,54 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 10 | |
Nominel ⌀ DC | 15,21 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hals-⌀ D1 | 19,3 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Bor-⌀ | 15,21 mm | |
Gevinddybde | 38,1 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139725 3/4-10 | |
Producentnummer | 139725 3/4-10 |