{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/2-13 UNC | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNC; UNC-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Gevindstigning | 1,954 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 13 | |
Nominel ⌀ DC | 9,38 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 13 mm | |
Antal tænder Z | 3 | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Bor-⌀ | 9,38 mm | |
Gevinddybde | 25,4 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139725 1/2-13 | |
Producentnummer | 139725 1/2-13 |