{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | G1/16 | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | G; G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,91 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Nominel ⌀ DC | 5,95 mm | |
Skærlængde Lc | 15,87 mm | |
Skaftlængde Ls | 38,71 mm | |
Samlet længde L | 64 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 2×D ved skruegevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Gevinddybde | 15,87 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139706 G1/16 | |
EAN/GTIN | 4067263126904 | |
Producentnummer | 139706 G1/16 |