{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | G3/4 | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | G; G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Nominel ⌀ DC | 17,95 mm | |
Skærlængde Lc | 40,82 mm | |
Skaftlængde Ls | 51,1 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Anvendelse ved udvendigt gevind | op til 1,5×D ved skruegevind | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Gevinddybde | 40,82 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139706 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4067263128939 | |
Producentnummer | 139706 G3/4 |