Der findes et alternativ til dette produkt:

Cirkulære boregevindfræsere 2,5×D M10

Art.-nr.: 139521 M10
Rabat
1631,53 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 4
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Skær-⌀ DC 7,5 mm
Skærlængde lc 4,5 mm
Udhængslængde L1 27,5 mm
Skaftlængde Ls 40,5 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 5,78 mm
Programmeret radius 3,69 mm
Tilspænding fz i stål < 65 HRC 0,01 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 25
Produkttype Bore-spiraltap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139521 M10
EAN/GTIN 4062406565701
Producentnummer 139521 M10

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj til kombineret produktion af boring, affasning og gevind i kun én arbejdsgang. Forboring er ikke længere nødvendig. Den innovative endeskærsgeometri gør dette værktøj specielt egnet til gevindfremstilling i hærdede og svært bearbejdelige materialer. Takket være den højeffektive TiAlN-belægning opnås en maksimal standtid, især i hærdet stål op til 63 HRC. Alle værktøjer er venstreskærende og egnet til højre- og venstregevind.

Bemærk:

Anvendes som udgangspunkt med KSS-emulsion. (Fedtindhold min. 8 %). Kan kun anvendes med trykluft ved stål >45 HRC!
Kan også anvendes til gevindmål MF12×1,5.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven