{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Skæreretning | venstre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Skær-⌀ DC | 7,5 mm | |
Skærlængde lc | 4,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 27,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 40,5 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,78 mm | |
Programmeret radius | 3,69 mm | |
Tilspænding fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 25 | |
Produkttype | Boregevindfræsere |
Artikelnummer | 139524 M10 | |
EAN/GTIN | 4067263118022 | |
Producentnummer | 139524 M10 |