{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | E | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,577 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 44 | |
Gevind-⌀ | 3,17 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 2,9 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 9,51 mm | |
Serie | Master Form | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139495 5-44 | |
EAN/GTIN | 4062406707149 | |
Producentnummer | 139495 5-44 |