GARANT Master Form Steel maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/4-28

Art.-nr.: 139495 1/4-28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Toleranceklasse: 2BX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 2174
Toleranceklasse 2BX
Skærfasform E
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 6,35 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 5,95 mm
Antal spånnoter 5
Antal skær Z 5
Gevinddybde 19,05 mm
Serie Master Form
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139495 1/4-28
EAN/GTIN 4062406707187
Producentnummer 139495 1/4-28

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-gevindrulletapper af nyeste generation specielt udviklet til anvendelse i stålmaterialer.
  • Optimeret polygongeometri af hensyn til et reduceret drejningsmoment.
  • HIPIMS-belægning i flere lag af hensyn til høj slidstyrke.
  • HSS-E-PM-substrat af hensyn til højeste processikkerhed.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Form E (start 1,5 - 2 omgange). Til dybe gevind ved kort opstart. Gevindet skæres ud indtil tæt på boringsbunden.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME-B1.1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven