{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Toleranceklasse | ISO 228 X | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 9,73 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 9,25 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 6 | |
Gevinddybde | 29,19 mm | |
Serie | Master Form | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139425 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406375140 | |
Producentnummer | 139425 G1/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |