{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Toleranceklasse | ISO 228 X | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 20,96 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 20,05 mm | |
Antal spånnoter | 8 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 8 | |
Gevinddybde | 62,88 mm | |
Serie | Master Form | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139425 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406384050 | |
Producentnummer | 139425 G1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.780,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.011,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
999,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.011,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.411,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 55 grader | 55 grader | 55 grader | 55 grader | 55 grader |
Gevindstørrelse | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Indvendig køling | ja | nej | nej | nej | nej |
Gevinddybde | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |