{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 3,7 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139192 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197446848 | |
Producentnummer | 139192 M4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E form C 6GX, TiAlN, M: M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
269,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
223,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C | C |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | 7GX |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |