{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 11,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139192 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197446893 | |
Producentnummer | 139192 M12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E form C 6GX, TiAlN, M: M12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
541,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
964,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
522,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
743,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
743,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Antal spånnoter | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |