{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 5,55 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139182 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197446770 | |
Producentnummer | 139182 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E form C 6HX, TiAlN, M: M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
987 styk på lager
302,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
515,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
837 styk på lager
515,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
694,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C | C |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gevindtype | M | M | M | M | M |
Gevindstigning | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |