{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2,6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,45 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 2,4 mm | |
Gevind-⌀ | 2,6 mm | |
Antal spånnoter | 1 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 1 | |
Gevinddybde | 7,8 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139182 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197446725 | |
Producentnummer | 139182 M2,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E form C 6HX M2,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
320,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
479,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
291,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 3 | 3 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |