Euro-kassevogne ″GREY EDITION

Art.-nr.: 1384/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1384/7016
EAN/GTIN 4017976313849
Producentnummer 1384/7016
L-nummer L90080 1278

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulsystem: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016, boltet konstruktion. 5 hylderammer med afledte træplader, kant 13 mm høj. Hylder kan skrues variabelt ind, gitter 150 mm, hældning ved skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 60 kg. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1240
Effektiv bredde (mm): 610
Niveauhøjder (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 1372
Samlet bredde (mm): 685
Samlet højde (mm): 1686
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven