Euro-kassevogne

Art.-nr.: 1383
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Rullevogn m. greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1383
EAN/GTIN 4017976013831
Producentnummer 1383
L-nummer L90080 610

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Hylder kan skrues variabelt ind, gitter 100 mm, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 80 kg. 5 hylderammer, hver med plads til 3 eurokasser 600x400 mm. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1240
Effektiv bredde (mm): 610
Hyldehøjder (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 1372
Samlet bredde (mm): 685
Samlet højde (mm): 1686
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven