Spånbrydertapper 3/4-14

Art.-nr.: 138120 3/4-14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rc Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: Rc
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 2181
  • Gevindstandard: DIN EN 10226-2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse Rc3/4-14
Belægning ubelagt
Gevindtype Rc
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 2181
Gevindstandard DIN EN 10226-2
Skærfasform C
Konusforhold 1:16
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftfirkant □ 16 mm
Kernehuls-⌀ A 23,2 mm
Kernehuls-⌀ B 23,1 mm
Kontrolmåls-⌀ Dmaks JS11 24,12 mm
Min. dybde, kernehul 23,6 mm
Gevind-⌀ 26,44 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 6
Farvering uden
Antal skær Z 6
Gevinddybde 72 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138120 3/4-14
EAN/GTIN 4045197585721
Producentnummer 138120 3/4-14

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
9
Aluminium (med korte spåner)
N
9
Stål < 500 N/mm²
P
7
Stål < 750 N/mm²
P
6
Stål < 900 N/mm²
P
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rager mindre ud pga. det korte skaft og er derfor mere stabil.

Anvendelse:

Som maskinsnittap eller til manuel efterskæring. Til konusformet Whitworth-rørgevind (BSPT) iht. ISO 7/1 og BS21, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.

Anbefaling:

Kernehuls-⌀ A:
Udfør cylindrisk forboring uden anvendelse af rival. Variant A kan anvendes, hvis der ikke er nogen fare for tæthedsproblemer.
Kernehuls-⌀ B:
Udfør cylindrisk forboring og foretag derefter oprivning med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet Dmax (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter variant B er den mest processikre metode til gevindskæring og garanterer samtidig den størst mulige tæthed i gevindet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven