{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | Rc1/2-14 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | Rc | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN EN 10226-2 | |
Skærfasform | C | |
Konusforhold | 1:16 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehuls-⌀ A | 17,8 mm | |
Kernehuls-⌀ B | 17,7 mm | |
Kontrolmåls-⌀ Dmaks JS11 | 18,63 mm | |
Min. dybde, kernehul | 22,3 mm | |
Gevind-⌀ | 20,95 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 5 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 5 | |
Gevinddybde | 65 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138120 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197585714 | |
Producentnummer | 138120 1/2-14 |