GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56

Art.-nr.: 137857 2-56
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Toleranceklasse: 2BX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse 2-56 UNC
Belægning TiAlN
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 371
Toleranceklasse 2BX
Skærfasform C
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,454 mm
Gevindgange pr. tomme 56
Gevind-⌀ 2,18 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,85 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering blå
Antal skær Z 3
Gevinddybde 5,45 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137857 2-56
EAN/GTIN 4062406208110
Producentnummer 137857 2-56

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål samt Duplex-emner. 45° spiralisering af spånnoterne begunstiger spåndannelsen, specielt i duktilt, austenitisk CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke.
  • TiAlN-Multilayer coating af den nyeste generation.
  • Parametriseret spånrumsgeometri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven