{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 1/4-20 UNC | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,1 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15,9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137857 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406210069 | |
Producentnummer | 137857 1/4-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM 1/4-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
279,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
312,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
120,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevind-⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Spiralvinkel | 45 | 40 | 40 |
Gevinddybde | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |