Euro-kassevogne

Art.-nr.: 1371
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Etagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1371
    EAN/GTIN 4017976513713
    Producentnummer 1371
    L-nummer L90080 1334

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. Hylder kan skrues variabelt ind, gitter 100 mm, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 80 kg. 5 hylderammer, der passer til 10 eurokasser 600 x 400 mm. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 400
    Brugsfladelængde (mm): 820
    Effektiv bredde (mm): 610
    Niveauhøjder (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
    Bæreevne gulv (kg): 80
    Samlet længde (mm): 935
    Samlet bredde (mm): 666
    Samlet højde (mm): 1686
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven