Euro-kasse ruller

Art.-nr.: 13587
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Møbelhund

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13587
EAN/GTIN 4017976413587
Producentnummer 13587
L-nummer L90080 569

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Åben vinkelstålkonstruktion med rørformet skubbebøjle, pulverlakeret blå RAL 5007. Rammens forside over for skubbebøjlen er åben (uden kant), så kasserne kan trækkes på og af. Leveres adskilt. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Passer til Euro-kasser 600 x 400 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 610
Bredde af brugbart område (mm): 408
Platformshøjde (mm): 182
Samlet længde (mm): 716
Samlet bredde (mm): 414
Samlet højde (mm): 970
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven