Euro-kasse ruller

Art.-nr.: 135810
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Håndvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 135810
    EAN/GTIN 4017976235813
    Producentnummer 135810
    L-nummer L90080 786

    Betegnelse

    Udførelse:

    usamlet

    Beskrivelse:

    Vinkelformet stålkonstruktion med bund af træfiberplade og rørformet skubbejern, fælg 15 mm høj. Pulverlakeret blå RAL 5007. 4 drejelige hjul med TPE-dæk 125 x 32 mm, nav med kuglelejer med dybe riller. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Passer til Euro-kasser 600 x 400 mm.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 250
    Brugsfladelængde (mm): 605
    Bredde af brugbart område (mm): 408
    Platformshøjde (mm): 182
    Samlet længde (mm): 747
    Samlet bredde (mm): 414
    Samlet højde (mm): 970
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven