{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 5 mm | |
Gevind-⌀ | 6 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | pink | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 12 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135760 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197077578 | |
Producentnummer | 135760 M6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper HSS-E-PM M6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
920,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
352,38 DKK
107,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
640 styk på lager
160,32 DKK
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Farvering | pink | rød | hvid | rød | grøn |
Gevindtype | M | M | M | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |