{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | pink | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 6 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 135760 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197077530 | |
Producentnummer | 135760 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraltapper HSS-E-PM M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
382,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
224,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
119,27 DKK
49,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 2 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Farvering | pink | hvid | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS E |