Eurokasse-ruller ″GREY EDITION

Art.-nr.: 13540/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 13540/7016
EAN/GTIN 4017976948812
Producentnummer 13540/7016
L-nummer L90080 1365

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Med 2 platforme. Begge rammer med hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, kant 15 mm høj. Pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. 400 mm frihøjde mellem hylderne, totalhøjde 639 mm. Bæreevne øverste hylde 100 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbart område (mm): 408
Hyldehøjde (mm): 194, 623
Bæreevne på hylde (kg): 100
Samlet længde (mm): 677
Samlet bredde (mm): 414
Samlet højde (mm): 638
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven