GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-snittap M5

Art.-nr.: 134260 M5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,8 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 4,2 mm
Gevind-⌀ 5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Spiralvinkel-egenskab ulige
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 15 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 134260 M5
EAN/GTIN 4067263830375

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance snittap, særligt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Dynamisk spiralstigning af spånnoterne giver optimal spånevakueringog processikkerhed.
  • HSS-E-PM-skæremateriale giver optimal skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Dynamisk spiralstigning af spånnoterne.
  • Kort ansnitsform E.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven