GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-snittap M2,5

Art.-nr.: 134260 M2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Standard Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform E
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,45 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 2,05 mm
Gevind-⌀ 2,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Spiralvinkel-egenskab ulige
Antal spånnoter 2
Farvering gul
Serie Master Tap
Antal skær Z 2
Gevinddybde 7,5 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 134260 M2,5
EAN/GTIN 4067263830344
Producentnummer 134260 M2,5

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance snittap, særligt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Dynamisk spiralstigning af spånnoterne giver optimal spånevakueringog processikkerhed.
  • HSS-E-PM-skæremateriale giver optimal skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Dynamisk spiralstigning af spånnoterne.
  • Kort ansnitsform E.

Bemærk:

Egnet til gevinddybder på op til 2,5 x D.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven