{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 20 | |
Belægning | nitreret | |
Gevindtype | TR | |
Flankevinkel | 30 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Toleranceklasse | DIN 103 7H | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 4 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 16,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til synkron bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24,37 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133490 TR20X4 | |
EAN/GTIN | 4045197533081 | |
Producentnummer | 133490 TR20X4 |