Spiraltapper TR18X4

Art.-nr.: 133490 TR18X4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tr Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: TR
  • Flankevinkel: 30
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Toleranceklasse: DIN 103 7H

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 18
Belægning nitreret
Gevindtype TR
Flankevinkel 30 grader
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Toleranceklasse DIN 103 7H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 4 mm
Samlet længde L 195 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Skaftfirkant □ 11 mm
Kernehul-⌀ 14,25 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 21,37 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133490 TR18X4
EAN/GTIN 4045197533074
Producentnummer 133490 TR18X4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
7
Stål < 500 N/mm²
P
7
Stål < 750 N/mm²
P
5
Stål < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG (G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-kompatibel form, med opdelt kappesnit.
Ansnit: ≈ 20 gevind. Med 25° venstredrejet spiral, højreskærende.

Fordel:

Egnet til reversering.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler.
Der skal skæres med automatisk stigning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven