{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G5/8 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 22,91 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 21 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 68,73 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133300 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197074546 | |
Producentnummer | 133300 G5/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper G5/8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
669,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
871,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1393,13 DKK
584,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.527,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
930,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gevindgange pr. tomme | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gevind-⌀ | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm | 22,91 mm |
Gevindstigning | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Kernehul-⌀ | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |