{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftfirkant □ | 12 mm | |
Kernehul-⌀ | 18,5 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132870 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074089 | |
Producentnummer | 132870 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.050,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
658,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 4 | 4 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Gevindstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Gevinddybde | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |