{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,5 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132870 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074041 | |
Producentnummer | 132870 12X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E 12X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
316,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
243,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | vaporiseret | TiAlN | TiN | DLC |
Gevind-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gevindstørrelse | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Gevinddybde | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 48 mm |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |