{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiCN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 7,2 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132855 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406236557 | |
Producentnummer | 132855 8X0,75 |