GARANT Master Tap SteelHT maskintap HSS-E-PM form B 6HX, TiCN, MF: 10X1,25

Art.-nr.: 132855 10X1,25
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiCN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 8,8 mm
Gevind-⌀ 10 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Serie Master Tap
Antal skær Z 3
Gevinddybde 30 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 132855 10X1,25
EAN/GTIN 4062406236588
Producentnummer 132855 10X1,25
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv snittap specielt udviklet til anvendelse i stål med høj trækstyrke og til vanskeligt bearbejdelige materialer. Kraftigt skæreansnit, til processtabilitet ved høj skærekraftsbelastning.
  • HSS-E-PM skæremateriale – af hensyn til højeste skærkantstabilitet.
  • Optimeret skærekantafrunding.
  • TiCN-belægning – giver maksimal slitagebeskyttelse.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX- og HARDOX-materialer at vælge en større kernehuls-⌀ afvigende fra DIN-specifikationerne (se tabel).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven