{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M16×1 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 15 mm | |
Gevind-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 48 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132840 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197532534 | |
Producentnummer | 132840 16X1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E form B 16X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
290,25 DKK
113,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
432,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B |
Antal skær Z | 4 | 3 |
Gevind-⌀ | 16 | 16 |
Gevindstigning | 1 | 1 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 |