Spånbrydertapper form C DIN 371/376, TiN, M: M3

Art.-nr.: 131250 M3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm
Kernehul-⌀ 2,5 mm
Gevind-⌀ 3 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 9 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131250 M3
EAN/GTIN 4045197069221
Producentnummer 131250 M3

Anvendelsestabel

Alu
N
16
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning for:
  • Forbedrede slidegenskaber.
  • Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.
  • Mulighed for højere skærehastigheder.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Med skæreansnit.
(Form C) Ansnit på 2−3 gevind − uden skæreansnit. Kan også anvendes til bundhuller.
ISO 2 6H
HSS-E

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven