{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 3 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 21 mm | |
Gevind-⌀ | 24 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 72 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131250 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197704870 | |
Producentnummer | 131250 M24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spånbrydertapper form C DIN 371/376 M24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.352,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
592,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Farvering | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skaftfirkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Gevinddybde | 72 | 72 | 60 |