{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | DLC | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 4×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 3,4 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,3 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | gul | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 16 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131110 M4 | |
EAN/GTIN | 4067263829911 | |
Producentnummer | 131110 M4 |