{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2,5 | |
Belægning | DLC | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 4×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,45 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,05 mm | |
Gevind-⌀ | 2,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | gul | |
Serie | Master Tap | |
Antal skær Z | 2 | |
Gevinddybde | 10 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131110 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263819790 | |
Producentnummer | 131110 M2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu maskinsnittap, DLC, M: M2,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
258,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
303,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
266,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
136,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | nitreret + vaporiseret | TiAlN | AlTiX | TiN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Gevinddybde | 10 mm | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 4×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |