• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Trapez-håndsnittap, enkeltvis
  • Mellemtap
, ubelagt, Tr: TR8X1,5

Art.-nr.: 130780 TR8X1,5
Kopier
Rabat
1611,19 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 25. maj 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Tr Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: TR
  • Flankevinkel: 30
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Toleranceklasse: DIN 103 7H

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 8
Belægning ubelagt
Gevindtype TR
Flankevinkel 30 grader
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Toleranceklasse DIN 103 7H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 6,6 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 130780 TR8X1,5
Kopier
EAN/GTIN 4062406086961
Kopier
Producentnummer 130780 TR8X1,5
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Uni
passer til / [m/min]
 
Olie
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Mellemtap

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven