Trapez-håndsnittap, enkeltvis Mellemtap TR22X5

Art.-nr.: 130780 TR22X5
Rabat
3382,25 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tr Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: TR
  • Flankevinkel: 30
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Toleranceklasse: DIN 103 7H

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 22
Belægning ubelagt
Gevindtype TR
Flankevinkel 30 grader
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Toleranceklasse DIN 103 7H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 5 mm
Samlet længde L 180 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ 17,25 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130780 TR22X5
EAN/GTIN 4062406087760
Producentnummer 130780 TR22X5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående af spids-, mellem- og sluttap.
  • Spidstap med lang styretap.
  • Sluttap Tolerance 7H

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven