{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 18 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | TR | |
Flankevinkel | 30 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Toleranceklasse | DIN 103 7H | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 4 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 14,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Antal spånnoter | 3 | |
Antal skær Z | 3 | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130770 TR18X4 | |
EAN/GTIN | 4062406087647 | |
Producentnummer | 130770 TR18X4 |