Trapez-håndsnittap, enkeltvis Spidstap TR14X4

Art.-nr.: 130770 TR14X4
Rabat
2264,77 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tr Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: TR
  • Flankevinkel: 30
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Toleranceklasse: DIN 103 7H

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 14
Belægning ubelagt
Gevindtype TR
Flankevinkel 30 grader
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Toleranceklasse DIN 103 7H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 4 mm
Samlet længde L 130 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,25 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Antal spånnoter 3
Antal skær Z 3
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130770 TR14X4
EAN/GTIN 4062406087623
Producentnummer 130770 TR14X4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

Spidstap med lang styretap

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven