Håndspånbrydertapsæt 3/8-16

Art.-nr.: 130700 3/8-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 3/8-16 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 351
Toleranceklasse 2B
Skærfasform D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,588 mm
Gevindgange pr. tomme 16
Gevind-⌀ 9,53 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 8 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 19,06 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130700 3/8-16
EAN/GTIN 4045197068064
Producentnummer 130700 3/8-16

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-delt sæt, bestående af spids- og sluttap.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven