Håndspånbrydertapsæt 5/16-18

Art.-nr.: 130700 5/16-18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 351
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 5/16-18 UNC
Belægning ubelagt
Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard DIN 351
Toleranceklasse 2B
Skærfasform D; C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,411 mm
Gevindgange pr. tomme 18
Gevind-⌀ 7,94 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 6,6 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Farvering uden
Gevinddybde 15,88 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130700 5/16-18
EAN/GTIN 4045197068057
Producentnummer 130700 5/16-18

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG (G)
K
Uni
 
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-delt sæt, bestående af spids- og sluttap.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven