Snittapper til bund- og gennemgangshuller 2.1/16-16

Art.-nr.: 130055 2.1/16-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNS
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Gevindstandard: ASME B1.1
  • Toleranceklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse 2.1/16-16 UNS
    Belægning TiN
    Gevindtype UNS
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS
    Gevindstandard ASME B1.1
    Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Skærfasform C
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 1,588 mm
    Gevindgange pr. tomme 16
    Gevind-⌀ 52,387 mm
    Samlet længde L 140 mm
    Skaft-⌀ Ds 40 mm
    Skaftfirkant □ 32 mm
    Kernehul-⌀ 51 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
    Antal spånnoter 6
    Farvering uden
    Antal skær Z 6
    Gevinddybde 78,58 mm
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 130055 2.1/16-16
    EAN/GTIN 4062406000110
    Producentnummer 130055 2.1/16-16

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    23
    Alu
    N
    22
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    23
    Stål < 500 N/mm²
    P
    18
    Stål < 750 N/mm²
    P
    18
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Leveringstid: 49 kalenderdage
    Mindste ordremængde: 1 stk.
    Specialudførelse - kan ikke tages retur

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven