{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Taille de filetage | 2.1/4-20 UN | |
Belægning | TiN | |
Type de filetage | UN | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Type d'outils | HSS | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Filetage ⌀ | 57,15 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 45 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 35 mm | |
⌀ perçage | 56,03 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farvering | uden | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Profondeur de filetage | 85,73 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130055 2.1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406054472 | |
Producentnummer | 130055 2.1/4-20 |