{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 4-14 UNS | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNS | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 101,6 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 56 mm | |
Skaftfirkant □ | 44 mm | |
Kernehul-⌀ | 100 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 12 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 12 | |
Gevinddybde | 152,4 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130050 4-14 | |
EAN/GTIN | 4062406053000 | |
Producentnummer | 130050 4-14 |